Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MyGuard UV Box Sterilisator mit Wireless Charger grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4ASZA-468737
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468737
EAN/GTIN:
     4250774951572
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
Uniladegerät
Universalladegerät

Produkteigenschaften

  • Ladefunktion: Das induktive Ladegerät lädt dein QI-fähiges Smartphone ohne lästiges Kabel mit 10W schnell wieder auf.
  • Intuitiv: Lege dein Gerät auf die Ladefläche in der Box und der Ladevorgang startet automatisch.
  • 360° Desinfektion: Nutze die Zeit, während dein Handy lädt und befreie es von 99,9% aller unerwünschten Bakterien und schädlichen Viren. 6 Ultraviolettlampen desinfizieren es von allen Seiten.
  • Aromatherapie: Verstärke das positive Gefühl der porentiefen Reinheit durch angenehmen Duft. Fülle einige Tropfen Aromaöl in die Öffnung und starte die Beduftung per Knopfdruck. Das Ergebnis ist eine Reinheit, die man riechen kann. Die Öle sind separat erhältlich.
  • Hohes Fassungsvermögen: Auch für große Smartphones bis zu 6,7" und andere Gegenstände, wie Kopfhörer, Schlüssel, Schmuck, Zahnbürsten, Mundschutz, ...uvm. geeignet.
  • Sicherheit: Zum Schutz deiner Augen vor schädlichen Strahlen schalten sich die UV-Lampen automatisch ab, solltest du während das Desinfektionsvorgangs den Deckel öffnen.


Technische Daten

  • Dauer eines Desinfektionsvorgangs: 5 Minuten
  • Dauer eines Beduftungsvorgangs: 5 Minuten
  • Eingangsleistung: DC 9V/1,67A
  • Ausgangsleistung Ladefläche: 10W
  • Ausgangsleistung Desinfektion: 2W
  • Ausgangsleistung Duft: 1W
  • Produktabmessungen: 22,5x12,5x4,5cm
  • Innenabmessungen: 19,7x10,4x2,7cm
  • Wellenlänge des ultravioletten Lichts: 270-275nm


Verbraucherhinweise
Der UV-Reinigungsvorgang wurde in einem unabhängigen Labor getestet. Im Test wurden erfolgreich Bakterien (Escherichia Coli, Steptococcus Pneumoniae) und Pilze (Candida Albicans, Aspergilius Niger) zu 99,99% auf den eingelegten Gegenständen abgetötet.

Ladefunktion
Zum Schnellladen ist ein Schnellladegerät mit z. B. Qualcomm Quick Charge, Power Delivery oder Samsung Adaptive Fast Charge erforderlich (separat erhältlich). Einige Geräte benötigen zum drahtlosen Laden eine spezielle Batterieabdeckung!

Desinfektion
Das Desinfektionsgerät arbeitet mit UVC-Licht mit einer Wellenlänge von 270-275 nm. Wissenschaftliche Tests, darunter Studien des Fraunhofer-Instituts (IOSB), haben gezeigt, dass die kurzwellige, hochenergetische UVC-Strahlung mit einer Wellenlänge von 200 bis 400 nm Bakterien und Viren wirksam beseitigen kann. Sie wird von der DNA absorbiert, zerstört deren Struktur und inaktiviert lebende Zellen. Um Haut und Augen während der Anwendung vor unerwünschter schädlicher Strahlung zu schützen, schalten die UV-Lampen unseres Desinfektors automatisch ab, sobald der Deckel geöffnet wird.


Lieferumfang

  • 1x MyGuard Universal Desinfektionsgerät mit Wireless Charger 
  • 1x Ladekabel


Kompatibel zu allen Geräten, mit einer Bildschirmdiagonale von 6,7" oder weniger.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 27,55*
€ 32,82*
€ 3,50*
ab € 40,16*
€ 47,28*
Lager 4ASZA
583
€ 4,90*
ab € 40,18*
€ 47,29*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 44,77*
€ 52,86*
Preise: Lager 4ASZA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4ASZA
Versand: Lager 4ASZA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ASZA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.