Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger - Cleaner für Plastik, Glas & Metall, Schaumreiniger, 443 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Abbildung zeigt MS.260 mit 474ml (große Dose) und MS.260F mit 120ml (kleine Dose)
Abbildung zeigt MS.260 mit 474ml (große Dose) und MS.260F mit 120ml (kleine Dose)
Artikel-Nr.:
     499-MS.260
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     MS.260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

Universalreiniger - Cleaner für Plastik, Glas & Metall, Schaumreiniger, 443 ml

Cleaner für Plastik, Glas & Metall - Professionelle Reinigung mit höchsten Qualitätsansprüchen
Ein hochwertiger Schaumreiniger, der sich besonders zum streifenfreien Reinigen von Glas, Metall, Keramik, Polycarbonat, Acryl und weiteren Kunststoffen eignet - einschließlich Plexiglas. Hervorragend geeignet für Skalenscheiben, Messinstrumente und Oszilloskope. Ebenso empfehlenswert für Aviatik. Datentechnik, Medizintechnik und Automobiltechnik. Wird von den Helikopter-Herstellern zum Reinigen der Bordinstrumente und Lexan-Oberflächen empfohlen. Besitzt einen frischen Geruch. NSN 7930-01-064-5179 (Aerosol).

Inhalt:

443 ml Aerosoldose
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H229 - Behälter steht unter Druck, kann bei Erwärmung bersten
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, ecs reinigungsspray, allzweckreiniger, Plastikreiniger, Glasreiniger, Metallreiniger, Kunststoffreiniger, Cokpitreiniger, Reiniger für Messinstrumente, Safe Zone Cleaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 18,33*
€ 21,81
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
448.100.000
ab € 13,80*
Ähnlich
ECS
448.030.000
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.