Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckluft - Aero-Duster, 330 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckluft - Aero-Duster, 330 ml
Druckluft - Aero-Duster, 330 ml
Artikel-Nr.:
     499-MS.222
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     MS.222N
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aeroduster
Air Duster
Druckluft-Reiniger
Druckluft-Spray

Druckluft - Aero-Duster, 330 ml

Aero-Duster - Hervorragend geeignet für optische Elemente, auch für Faseroptiken
Die bequeme Art und Weise der Beseitigung mikroskopisch feiner Stäube von Baugruppen. Empfehlenswert für elektromechanische Instrumente, Computerausrüstung, umlaufende Instrumente, optische Elemente und Fotoausrüstung. Von hoher Reinheit. Lässt sich problemlos mit dem Cobra-Duster Aufsatz (MS.228) kombinieren und damit dann auch an nur schwer zugänglichen Stellen von elektronischen Geräten und dergleichen einsetzen.
14 oz Aerosol

Inhalt:

330ml/400gr Aerosoldose
Weitere Suchbegriffe: Druckluftreiniger, Druckluftspray, Sprayduster, Druckluft, Airduster, Aero Duster, Tastatur, Staub, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,65*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
PS.720.400
€ 56,00*
Ähnlich
ECS
730.300.000
€ 3,35*
Ähnlich
ECS
720.150.000
€ 7,65*
Ähnlich
ECS
720.400.000
€ 14,00*
Ähnlich
ECS
740.300.000
€ 13,20*
Ähnlich
ECS
MS.226
€ 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG