Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckluft - Verlängerungsschlauch für Air Duster ELIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft - Verlängerungsschlauch für Air Duster ELIX
Druckluft - Verlängerungsschlauch für Air Duster ELIX
Artikel-Nr.:
     499-721.001.000
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     721.001.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verlängerungsschlauch
Zubehörset Druckluftspray

Druckluft - Verlängerungsschlauch für Air Duster ELIX

Verlängerungsschlauch für Air Duster ELIX - Mit dem zusätzlichen Schlauchstück für den Air-Duster ELIX gelangt man ohne Mühe auch in die hintersten Ecken der Geräte.
Länge: 70 cm, einfach steckbar in Ventilkopf

Inhalt:

1 Verlängerungsschlauch
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Airduster, Aero Duster, Reinigung, Tastatur, Staub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,25*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4 Dosen AirDuster 720 mit 400 ml + 1 Handy-Reinigungsset 804.001.001 gratis
ECS
PS.720.400
€ 56,00*
Ähnlich
Druckluft - Aero-Duster, 330 ml
ECS
MS.222N
€ 12,65*
Ähnlich
Druckluft - Air Duster Elix, brennbar, 300ml
ECS
730.300.000
€ 3,35*
Ähnlich
Druckluft - Air Duster Elix, nicht brennbar, 150ml
ECS
720.150.000
€ 7,65*
Ähnlich
Druckluft - Air Duster Elix, nicht brennbar, 400 ml
ECS
720.400.000
€ 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG