Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHUCH Wannenleuchte Luxano2 167 12L42G2 30W 4100lm 4000K IP65 PMMA 1185mm (2x36)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4981-5951872
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     167000013
EAN/GTIN:
     4041254334769
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Gehäuse:Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung. Abschlusswanne:PMMA - satiniert zur Blendungsbegrenzung (PMMA-Abdeckwanne - UV-stabiler und chemisch resistenter als PC-Abdeckungen) Reflektor:Aluminium, lackiert, aushängbar mit elektronischen Komponenten FastFix-Schnellmontagesystem, mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne die Leuchte öffnen zu müssen. Variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig Umgebungstemperatur:-20 oC bis +35 oC "D"Zeichen, geeignet für Räume mit erhöhter Brandgefahr keine Einwegleuchte - ressourcenschonend und umweltfreundlich sehr effizient bis zu 140lm/W. Lebensdauer = 50.000h (L80) bei max. Umgebungstemperatur 5 Jahre Garantie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
€ 4,99*
ab € 34,51*
€ 41,50*
1 Tag
105
€ 5,90*
ab € 34,52*
€ 41,51*
53 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,19*
€ 42,31*
1 Tag
67
€ 6,40*
ab € 35,35*
€ 42,52*
Lager 4981
138
€ 4,95*
ab € 35,72*
€ 42,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuch
900490004
ab € 6,66*
Zubehör
Schuch
901239008
ab € 16,96*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
902599002
ab € 7,88*
Zubehör
Schuch
900639000
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.