| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4826708 Herst.-Nr.: 57320218 EAN/GTIN: 4048652031870 |
| |
|
| | |
| Wechsel- / Drehstromzähler DHZ+ Der DHZ+ ist ein digitaler 1-, 2- oder 4-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirk- und Blindenergie in 2-, 3- und 4-Leiternetzen. Digitaler Wechsel- und Drehstromzähler für Direkt- oder Wandleranschluss Displayanzeige für:Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslänge, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz Mit Lastprofilspeicher (nur in Verbindung mit M-Bus-Schnittstelle), Speichertiefe 12.000 Einträge (4 Kanäle 3.000/Kanal) Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung Externe Tarifsteuerung bei 2-Tarifausführung (58 ? 230 V) Installationsfehlererkennung Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung max. 250 V AC/DC, 100mA (erfüllt S0-Spezifikationen) Impulsfaktor und Impulslänge einstellbar Wandlerverhältnis einstellbar Optional mit M-Bus Schnittstelle Optional mit RS 485-Schnittstelle (auf Anfrage) Optional mit interner Ba |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 158,19* | € 191,14* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 160,12* | € 192,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,14* | € 199,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,21* | € 201,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,02* | € 205,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|