Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4188441 Herst.-Nr.: 170600 EAN/GTIN: 4021103706008 |
| |
|
| | |
| Trolley-Werkzeugkoffer Industrie, 21-teilig Profi-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug, ais schlag- und sturzfeste Polypropylen inklusive je 1 Stück: - Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm - Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm - Schraubendreher Kombiprofil PZ FL 1 x 80 mm, PZ FL 2 x 100 mm - TORX -Schraubendreher T 10 x 60 mm, T 15 x 75 mm, T 20 x 100 mm, T 25 x 100 mm - Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm - Kraft-Seitenschneider, 200 mm - Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL - Abisolierzange SUPER 4 PLUS - 0,2 mm 2 bis 6 mm 2 - Elektronik-Seitenschneider - Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel, 160 mm - Schraubenzange für Schrauben von M2 bis M6 - Universal-Schaltschrankschlüssel - Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 200 mm - click n' crimp Parallel-ELEKTROTECHNIK |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, schlitz-schraubendreher-satz cimco, vde-schraubendreher (torx®) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 379,17* | € 418,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,47* | € 423,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,88* | € 427,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,16* | € 457,48* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 565,38* | € 603,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|