| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-357557 Herst.-Nr.: J227869 EAN/GTIN: 8430399024868 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsätze 500 V aM mit spannungsführenden Grifflaschen (sfü), Kombinationskennmelder, Messerkontakten, nach DIN VDE 0636 Teil 201 NH-Sicherungseinsätze mit spannungsführenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder nach DIN VDE 0636 Teil 2, Betriebsklasse aM Teilbereichs-Sicherungseinsätze für den Schutz von Motorstromkreisen * auch als 690 V-Ausführung Größe: 00 Kurzschlussstrom: 160 A, 9,5 W Bemessungsspannung: 500 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, mersen feinsicherung, nh k-melder, nh-sicherung größe 00 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 6,77* | € 7,76* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 7,08* | € 8,19* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,31* | € 8,94* | | | | Lager 4981 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 10,58* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 6,50* | ab € 9,1235* | € 10,6035* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|