| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2693025 Herst.-Nr.: 60015294 EAN/GTIN: 4065624028294 |
| |
|
| | |
| UC900 SS23 Cat.7 S/FTP PUR J-02YSC11Y 4x2x0,56 Einsatzbereich: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T Geltende Normen: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801 2nd ed. EN 50173, TEL 61156-5 EN 50288-4-1 Flammwidrigkeit: PUR:IEC 60332-1 Chemische und mechanische Beständigkeit: Beständig gegen Mineral-Öl, ASTM-Öl und UV-Strahlung: hoch abriebfest Aufbau LeiterCu-Draht, blank 0,56 mm (AWG 23) IsolierungFoam-Skin Polyethylen 1,4 mm Verseilung2 Adern zum Paar Paarabschirmungaluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele4 Paare (PiMF) zur Seele GesamtabschirmungCu-Geflecht verzinnt (ca. 65 % Bedeckung) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 1,4563* | € 1,8263* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 6,40* | ab € 1,46473* | € 1,83473* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,44* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter | Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.826,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|