Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Gummi Kuppl.Schuko 1189290 schwarz mit Manschette u.Deckel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABL Gummi Kuppl.Schuko 1189290 schwarz mit Manschette u.Deckel IP44
ABL Gummi Kuppl.Schuko 1189290 schwarz mit Manschette u.Deckel IP44
Artikel-Nr.:
     4981-1945478
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1189290
EAN/GTIN:
     4011721021652
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
SCHUKO-Vollgummi-Kupplung spritzwassergeschützt IP44, 16 A 250 V nach DIN 49440/441 zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm 2 , mit Manschette/Deckel Ausführung: spritzwassergeschützt IP44 mit Manschette/Deckel Farbe: schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
24
10
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 9,47*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 10,02*
1
€ 5,46*
ab € 7,48*
€ 10,57*
2 Tage
16
1
€ 5,80*
ab € 8,02*
€ 11,33*
1
€ 3,90*
ab € 8,48*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1189090
ab € 7,93*
Zubehör
ABL
1129190
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.