Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Klingeltaster 62054 Protact 260 CR Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Klingeltaster 62054 Protact 260 CR Messing verchromt
GRO Klingeltaster 62054 Protact 260 CR Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     4981-193525
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62054
EAN/GTIN:
     4011459620547
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster PROTACT Produkt-Merkmale: maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung incl. Goldauflage sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen, ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 8 mm geeignet Installation: Plattenbohrung 16 mm (austauschkompatibel mit Vorgängertypen MKO/KKO), Plattenstärke 0,5 mm bis 8,0 mm Einbautiefe 13 mm abzüglich Plattenstärke (z.B. bei 2 mm-Platten 11 mm) Zeitsparende werkzeuglose Montage durch griffige Rändelmutter Technische Daten: max. 24V=/ (1,5 A), min. 5 V (1mA) geeignet für flexible Litze bzw. starre Drähte mit Durchmesser 0,6 mm bis 0,8 mm -20 oC bis +60 oC IP65 (im eingebauten Zustand) Vandalismusschutz durch Druckkraft-Begrenzung (widersteht min. 100 N Betätigungskraft) PROTACT 260 CR Tasterknopf Messing verchr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 12,40*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,41*
5
€ 5,46*
ab € 13,692*
€ 14,902*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 15,44*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 9,41*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 13,24*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 10,87*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 8,13*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 9,60*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 9,20*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 5,50*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,89*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,18*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 6,94*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 12,67*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 14,90*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 9,70*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 14,51*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 7,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.