Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 BF O Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AS 582 BF O Orange
JUNG AS 582 BF O Orange
Artikel-Nr.:
     4981-0154827
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582BFO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Jung AS 500
Jung AS 500 Rahmen
Weitere Informationen:
Funktionen
Produktfarbe
Orange
Markenkompatibilität
JUNG
Material
Thermoplast
Buchsen Menge
2
Gewicht & Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
151.5 mm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
10
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 5,70*
10
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 5,95*
1
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 6,10*
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 6,51*
1
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,54*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,24*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,11*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,12*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 8,95*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,03*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 3,76*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,53*
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,27*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.