Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rad 140mm Vulkollan. Traglast 500 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 140mm Vulkollan. Traglast 500 Kg
Produkt Bild von Rad 140mm Vulkollan. Traglast 500 Kg
Artikel-Nr.:
     495-WCCV 1403 6151AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCV 1403 6151AS
EAN/GTIN:
     8717349099269
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad Nabenlänge 66 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 140 mm. Traglast 500 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
140 mm
Traglast:
500 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,10*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 1403 6152AS
€ 64,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG