Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Colson_Direct
Produkt Bild
Artikel-Nr.:  495-JXRG 1252 5000/B
Hersteller:  Colson
Herst.-Nr.:  JXRG 1252 5000/B
EAN:  8717349095780
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
160 mm
... > Colson Direct > Intensiev Intensive-use > Intensiev Intensive-Lenkrolle-Niro-Bremse
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Angebote (1)
Versand
Netto
Colson_Direct
10 Tage
€ 15,00*
€ 93,80*
Preise von Colson_Direct
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Colson_Direct
Versand von Colson_Direct
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Colson_Direct
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123/B
€ 112,50*
€ 133,88
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000/B
€ 92,30*
€ 109,84
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123/B
€ 114,80*
€ 136,61
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000/B
€ 90,70*
€ 107,93
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123/B
€ 109,00*
€ 129,71
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123/B
€ 120,80*
€ 143,75
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443/B
€ 184,20*
€ 219,20
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153/B
€ 126,50*
€ 150,54
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 5000/B
€ 89,50*
€ 106,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG