Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 160mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 410Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Colson_Direct
Produkt Bild
Artikel-Nr.:  495-JXPU 1603 6443/B
Hersteller:  Colson
Herst.-Nr.:  JXPU 1603 6443/B
EAN:  8717349095438
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 410 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
195 mm
... > Colson Direct > Intensiev Intensive-use > Intensiev Intensive-Lenkrolle-Niro-Bremse
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Angebote (1)
Versand
Netto
Colson_Direct
10 Tage
€ 15,00*
€ 195,10*
Preise von Colson_Direct
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Colson_Direct
Versand von Colson_Direct
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Colson_Direct
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 6123/B
€ 114,50*
€ 136,26
Ähnlich
Colson
JXRG 1603 6443/B
€ 193,30*
€ 230,03
Ähnlich
Colson
JXPN 1603 6443/B
€ 182,40*
€ 217,06
Ähnlich
Colson
JXPU 2003 6443/B
€ 214,90*
€ 255,73
Ähnlich
Colson
JXRG 2003 6443/B
€ 204,10*
€ 242,88
Ähnlich
Colson
JXPN 2003 6443/B
€ 193,70*
€ 230,50
Ähnlich
Colson
JXRG 0802 5000/B
€ 88,30*
€ 105,08
Ähnlich
Colson
JXPN 0802 5000/B
€ 85,50*
€ 101,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG