Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Colson_Direct
Produkt Bild
Artikel-Nr.:  495-JTPU 1002 2100
Hersteller:  Colson
Herst.-Nr.:  JTPU 1002 2100
EAN:  8717349092901
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
... > Colson Direct > Mittel-Schwer-Industrial > Mittel-Schwer-Medium-Lenkrolle-Zink
Angebote (1)
Versand
Netto
Colson_Direct
10 Tage
€ 15,00*
€ 21,60*
Preise von Colson_Direct
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Colson_Direct
Versand von Colson_Direct
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Colson_Direct
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Colson
JTPB 1002 5100
€ 20,50*
€ 24,40
Ähnlich
Colson
JTPB 1002 2100
€ 22,00*
€ 26,18
Ähnlich
Colson
JTAU 1002 6150
€ 23,00*
€ 27,37
Ähnlich
Colson
JTPU 1002 5100
€ 22,60*
€ 26,89
Ähnlich
Colson
JTAB 1002 6150
€ 19,10*
€ 22,73
Ähnlich
Colson
JTPN 1002 5100
€ 14,70*
€ 17,49
Ähnlich
Colson
JTPN 1002 2100
€ 15,90*
€ 18,92
Ähnlich
Colson
JTPB 1252 5100
€ 24,80*
€ 29,51
Ähnlich
Colson
JTPB 1252 2100
€ 27,60*
€ 32,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG