Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Colson_Direct
Artikel-Nr.:
495-JTAB 1002 6150
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JTAB 1002 6150
EAN:
8717349092185
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
... >
Colson Direct
>
Mittel-Schwer-Industrial
>
Mittel-Schwer-Medium-Lenkrolle-Zink
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
Colson_Direct
10 Tage
€ 15,00*
€ 19,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Colson_Direct
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Colson_Direct
Versand
von Colson_Direct
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Colson_Direct
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Colson
JTPB 1002 5100
€ 20,50*
€ 24,40
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Colson
JTPB 1002 2100
€ 22,00*
€ 26,18
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Colson
JTAU 1002 6150
€ 23,00*
€ 27,37
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 125Kg
Colson
JTPU 1002 5100
€ 22,60*
€ 26,89
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg
Colson
JTPU 1002 2100
€ 21,60*
€ 25,70
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
JTPN 1002 5100
€ 14,70*
€ 17,49
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
JTPN 1002 2100
€ 15,90*
€ 18,92
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Colson
JTPB 1252 5100
€ 24,80*
€ 29,51
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Colson
JTPB 1252 2100
€ 27,60*
€ 32,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG