Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Colson_Direct
Artikel-Nr.:
495-JPPG 1001 2100
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JPPG 1001 2100
EAN:
8717349086085
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 70 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
... >
Colson Direct
>
Standard Light-Industrial
>
Standard Light-Lenkrolle-Zink
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
Colson_Direct
10 Tage
€ 15,00*
€ 9,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Colson_Direct
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Colson_Direct
Versand
von Colson_Direct
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Colson_Direct
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JPPB 1001 2100
€ 14,80*
€ 17,61
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JPPB 1001 5100
€ 16,50*
€ 19,64
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
JPPU 1001 2100
€ 16,10*
€ 19,16
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
JPPU 1001 5100
€ 16,60*
€ 19,75
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 70Kg
Colson
JPSM 1001 2100
€ 8,60*
€ 10,23
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
JPPN 1001 2100
€ 9,40*
€ 11,19
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
JPPN 1001 5100
€ 11,30*
€ 13,45
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JPPB 1251 5100
€ 19,70*
€ 23,44
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JPPB 1251 2100
€ 19,80*
€ 23,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG