Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hub und Transporttechnik
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
495-JFCU 1503 6100
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JFCU 1503 6100
EAN/GTIN:
8717349084401
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurethanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 620 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 202 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
620 Kg
Bauhöhe:
202 mm
... >
Lager 495
>
Heavy-Duty
>
Heavy-Lenkgabel-Zink
Weitere Suchbegriffe:
polyurethan lenkrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg
Colson
JFCN 1503 6100
€ 132,15*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Vulkollan. Traglast 730 Kg
Colson
JFCV 1503 6100
€ 219,50*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg
Colson
JFCU 2003 6100
€ 212,00*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg
Colson
JFCN 2003 6100
€ 146,50*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 1100 Kg
Colson
JFCV 2003 6100
€ 239,50*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg
Colson
JFCU 2503 6100
€ 232,00*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Grauguß. Traglast 1240 Kg
Colson
JFCN 2503 6100
€ 195,30*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Colson
JFCV 2503 6100
€ 249,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG