Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenkrolle Stahl Oberplatte 58mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 250 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 58mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 250 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 58mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 250 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JBPN 058CC1/A-R
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBPN 058CC1/A-R
EAN/GTIN:
     8717349083367
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Platte 111x80 mm. Abstand Plattenbohrung 85.9x60.5 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Rad Durchmesser 58 mm. Traglast 250 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 96 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
58 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
96 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,60*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 58mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 250 Kg
Colson
JBPN 058/2182618
€ 24,40*
Ähnlich
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 58mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 250 Kg
Colson
JBPN 058CC1/A-RT12,7
€ 21,10*
Ähnlich
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 58mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 250 Kg
Colson
JBPN 058CC1/A-RT16
€ 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG