Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Colson_Direct
Produkt Bild
Artikel-Nr.:  495-BTPB 1252 2100
Hersteller:  Colson
Herst.-Nr.:  BTPB 1252 2100
EAN:  8717349072057
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm.
Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 kg
Bauhöhe:
155 mm
... > Colson Direct > Mittel-Schwer-Industrial > Mittel-Schwer-Lenkrolle-Zink-Bremse
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Angebote (1)
Versand
Netto
Colson_Direct
10 Tage
€ 15,00*
€ 32,80*
Preise von Colson_Direct
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Colson_Direct
Versand von Colson_Direct
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Colson_Direct
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Colson
BTPB 1002 5100
€ 24,60*
€ 29,27
Ähnlich
Colson
BTPB 1002 2100
€ 28,80*
€ 34,27
Ähnlich
Colson
BTAU 1002 6150
€ 28,20*
€ 33,56
Ähnlich
Colson
BTPU 1002 5100
€ 29,00*
€ 34,51
Ähnlich
Colson
BTPU 1002 2100
€ 27,50*
€ 32,73
Ähnlich
Colson
BTAB 1002 6150
€ 24,30*
€ 28,92
Ähnlich
Colson
BTPN 1002 2100
€ 22,80*
€ 27,13
Ähnlich
Colson
BTPN 1002 5100
€ 26,20*
€ 31,18
Ähnlich
Colson
BTPB 1252 5100
€ 33,40*
€ 39,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG