Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Colson_Direct
Produkt Bild
Artikel-Nr.:  495-BTAB 1252 6150
Hersteller:  Colson
Herst.-Nr.:  BTAB 1252 6150
EAN:  8717349071852
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
200 kg
Bauhöhe:
155 mm
... > Colson Direct > Mittel-Schwer-Industrial > Mittel-Schwer-Lenkrolle-Zink-Bremse
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Angebote (1)
Versand
Netto
Colson_Direct
10 Tage
€ 15,00*
€ 27,10*
Preise von Colson_Direct
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Colson_Direct
Versand von Colson_Direct
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Colson_Direct
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Colson
BTAU 1252 6150
€ 30,90*
€ 36,77
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 5100
€ 31,00*
€ 36,89
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 2100
€ 31,70*
€ 37,72
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 2100
€ 22,60*
€ 26,89
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 5100
€ 26,40*
€ 31,42
Ähnlich
Colson
BTPB 1503 2100
€ 51,20*
€ 60,93
Ähnlich
Colson
BTAU 1503 6440
€ 49,50*
€ 58,91
Ähnlich
Colson
BTPU 1503 2100
€ 51,00*
€ 60,69
Ähnlich
Colson
BTAB 1503 6440
€ 43,90*
€ 52,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG