Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 120 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 120 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 120 Kg
Artikel-Nr.:
     495-BDPE 1251 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BDPE 1251 1001
EAN/GTIN:
     8717349119578
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlblech.
Platte 76x76 mm. Abstand Plattenbohrung 60/50x60/50 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 125 mm. Traglast 120 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 157 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
120 Kg
Bauhöhe:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BDPE 1001 1001
ab € 2,75*
Ähnlich
Colson
BDPE 0501 1001
ab € 4,94*
Ähnlich
Colson
BDPE 0751 1001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.