Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 90 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 90 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 90 Kg
Artikel-Nr.:
     495-BDPE 1001 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BDPE 1001 1001
EAN/GTIN:
     8717349119561
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlblech.
Platte 76x76 mm. Abstand Plattenbohrung 60/50x60/50 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 90 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 134 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
90 Kg
Bauhöhe:
134 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 5,34*
Lager 495
11 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 12,04*
€ 16,87*
Preise: Lager 495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 495
Versand: Lager 495
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 495
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BDPE 1251 1001
ab € 13,40*
Ähnlich
Colson
BDPE 0501 1001
ab € 4,94*
Ähnlich
Colson
BDPE 0751 1001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.