Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rückstauverschluss, einfach, DN 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstauverschluss, einfach, DN 160
Rückstauverschluss, einfach, DN 160
Artikel-Nr.:
     493-336022
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     336022
EAN/GTIN:
     4002644336022
Suchbegriffe:
Hochwasserschieber
Rückstauverschluss
rückstauverschluss marley
Rückstauverschluss, einfach, DN 160, Einfach-Rückstauverschluss für eine zusätzliche Absicherung der Abwasserleitung
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,37 kg
Länge:
365 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückstauverschlüsse, RUECKSTAUVERS.ERV160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,13*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rückstauverschluss, einfach, DN 110
Marley
336008
€ 70,88*
Ähnlich
Rückstauverschluss, einfach, DN 125
Marley
336015
€ 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG