Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

WC Betätigungsplatte, 1 Kabel Technik, 2 MT Rund, weiß, 205x146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Betätigungsplatte, 1 Kabel Technik, 2 MT Rund, weiß, 205x146
Artikel-Nr.:
     493-305646
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     305646
EAN/GTIN:
     4002644305646
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
betätigungsplatte marley
bedienungsplatte
B-PLAT 1K 2MT RU WE
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,36 kg
Länge:
210 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitärtechnik, B-PLAT 1K 2MT RU WE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG