Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

WC Spülkasten Opal Start/Stopp, 6 oder 9 Liter einstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Spülkasten Opal Start/Stopp, 6 oder 9 Liter einstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     493-304854
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     304854
EAN/GTIN:
     4002644304854
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
SPK-OPAL S/S WE
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,96 kg
Länge:
440 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: eckspülkasten marley, aufputzspülkasten, Sanitärtechnik, SPK-OPAL S/S WE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG