Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

HT Flexschlauch 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT Flexschlauch 500
HT Flexschlauch 500
Artikel-Nr.:
     493-093925
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     093925
EAN/GTIN:
     4002644093925
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
flex-schlauch dn 50
flex-schlauch
HT-FLEXSCHLAUCH DN 50, 500MM, SCHLAUCH AUS PP, BAUSTOFFKL. B1, SCHWER ENTFLAMMBAR F. ABFLUSSLEITUNGEN NACH DIN 4102-2
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,156 kg
Länge:
510 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Lüftungszubehör, HT FLEXSCHLAUCH 500, HT- Innenentwässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marley
093949
€ 6,60*
Ähnlich
Marley
093918
€ 3,60*
Ähnlich
Marley
093932
€ 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG