Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenrahmen 309X309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenrahmen 309X309
Fliesenrahmen 309X309
Artikel-Nr.:
     493-068473
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     068473
EAN/GTIN:
     4002644068473
Suchbegriffe:
Fliesenrahmen
fliesenrahmen marley
fliesenrahmen
FLIESENRAHMEN AUS KUNSTSTOFF MIT MAGNETEN UND TRÄGERPLATTE AUS STAHLBLECH, EINBAUMAß 309 X 309 MM
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,03 kg
Länge:
35 mm
Breite:
309 mm
Höhe:
309 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenrahmen/ Revisionstüren, FLIESENRAHM. 309X309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marley
068367
€ 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG