Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenrahmen 210X260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenrahmen 210X260
Fliesenrahmen 210X260
Artikel-Nr.:
     493-068343
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     068343
EAN/GTIN:
     4002644068343
Suchbegriffe:
Fliesenrahmen
fliesenrahmen marley
fliesenrahmen
FLIESENRAHMEN KOMPLETT AUS KUNSTSTOFF, EINBAUMAß 210 X 260 MM
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,35 kg
Länge:
20 mm
Breite:
239 mm
Höhe:
289 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenrahmen/ Revisionstüren, FLIESENRAHM. 210X260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marley
068411
€ 16,95*
Ähnlich
Marley
068428
€ 17,93*
Ähnlich
Marley
068435
€ 19,88*
Ähnlich
Marley
068312
€ 9,83*
Ähnlich
Marley
068442
€ 19,05*
Ähnlich
Marley
068480
€ 20,48*
Ähnlich
Marley
068459
€ 21,98*
Ähnlich
Marley
068350
€ 10,73*
Ähnlich
Marley
068497
€ 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG