Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ballfix Kellerablauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballfix Kellerablauf
Ballfix Kellerablauf
Artikel-Nr.:
     493-067605
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     067605
EAN/GTIN:
     4002644067605
Suchbegriffe:
Kellerablauf
kellerablauf marley
KELLERABLAUF MIT DREIFACH-RÜCKSTAUVERSCHLUSS NACH DIN EN 13564 UND DIN EN 1253, ANSCHLUSS DN 110,GRÖßE 196 X 268 MM
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,85 kg
Länge:
215 mm
Breite:
396 mm
Höhe:
223 mm
Weitere Suchbegriffe: Abläufe für Haus und Hof, BALLFIX KELLERABLAUF, Ablauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufsatz für Kellerabläufe 100MM
Marley
067803
€ 6,83*
Sonstiges
Ballfix Aufsatz 10CM
Marley
067612
€ 24,90*
Sonstiges
Ballfix Prüfrohr
Marley
067643
€ 16,20*
Sonstiges
Edelstahlrost 15X15
Marley
067834
€ 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG