Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachkanal Übergangsstück,110 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkanal Übergangsstück,110 mm, weiss
Flachkanal Übergangsstück,110 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     493-059907
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     059907
EAN/GTIN:
     4002644059907
Suchbegriffe:
Flachkanal Übergangsstück
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
Flachkanal Übergangsstück,110 mm, weiss, aus cadmiumfreiem Kunststoff, schwer entflammbar nach DIN 4102/B8
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,15 kg
Länge:
125 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: marley übergangsstück, Flachkanalsysteme, FLAKA UEBERGST. WEI, Lüftung, 4002644613390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachkanal Verbinder 220
Marley
060897
€ 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG