Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Falttüre mit Glaslamelle President, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttüre mit Glaslamelle President, Eiche
Falttüre mit Glaslamelle President, Eiche
Artikel-Nr.:
     493-037042
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     037042
EAN/GTIN:
     4002644037042
Suchbegriffe:
Falttüren
marley falttüren
falttüren
Falttüre mit Glaslamelle, President, 205x86 cm, kürz- und erweiterbar, Eiche , Türe auch als Zweiflügelige Version ausbaubar, inkl.Blende zur Abdeckung der Gleitschiene,
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10,5 kg
Länge:
2075 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: PRES.GLAS TUER EICHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG