Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Falttüre NewGeneration, Aluoptik, Einsatz Türkis satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttüre NewGeneration, Aluoptik, Einsatz Türkis satiniert
Falttüre NewGeneration, Aluoptik, Einsatz Türkis satiniert
Artikel-Nr.:
     493-035949
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     035949
EAN/GTIN:
     4002644035949
Suchbegriffe:
Falttüren
marley falttüren
falttüren
Falttüre NewGeneration, 205x86 cm, erweiterbar, Aluoptik, Einsatz Türkis satiniert, Türe auch als Zweiflügelige Version ausbaubar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10,12 kg
Länge:
2075 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: FT NEW.GEN. ALU-TS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG