Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Falttüre NewGeneration, Buche, Einsatz Metallstruktur-Rundloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttüre NewGeneration, Buche, Einsatz Metallstruktur-Rundloch
Falttüre NewGeneration, Buche, Einsatz Metallstruktur-Rundloch
Artikel-Nr.:
     493-035901
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     035901
EAN/GTIN:
     4002644035901
Suchbegriffe:
Falttüren
marley falttüren
falttüren
Falttüre, NewGeneration, 205x86 cm, erweiterbar, Buche, Einsatz Metallstruktur-Rundloch, Türe auch als Zweiflügelige Version ausbaubar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9,86 kg
Länge:
2075 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: FT NEW.GEN. BU-MSTR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG