Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Heber
>
Hubhilfe
>
Saugheber
>
Artikel
RODCRAFT STS71K Doppelsaugheber für max. 80 kg - Modell: 8951011087
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-4568
Hersteller:
Rodcraft
Herst.-Nr.:
8951011087
EAN/GTIN:
4030178801044
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
RODCRAFT Doppelsaugheber für max. 80 kg - STS71K - Modell: 8951011087
Beschreibung:
Zwei Doppelsaugheber für den Transport, die De- und Montage von PKW-Front- und Heckscheiben
Passen sich an Scheibenwölbung in allen Richtungen an
inkl. Gurt zur Fixierung der Scheibe
115 mm
... >
Lager 492
>
KFZ-Werkzeuge
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Doppelsauger
,
Scheibenträger
,
Gummisauger
,
Werkzeug Ausbau Autoscheibe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,63*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,63*
€ 154,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,73*
€ 153,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,44*
€ 146,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,47*
€ 142,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,36*
€ 121,81
pro Paket
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.