Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3069 Doppel Gewindelehre / Gewindeschablone metrisch / Whitworth 52 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3069 Doppel Gewindelehre / Gewindeschablone metrisch / Whitworth 52 Blatt
BGS 3069 Doppel Gewindelehre / Gewindeschablone metrisch / Whitworth 52 Blatt
BGS 3069 Doppel Gewindelehre / Gewindeschablone metrisch / Whitworth 52 Blatt
BGS 3069 Doppel Gewindelehre / Gewindeschablone metrisch / Whitworth 52 Blatt
BGS 3069 Doppel Gewindelehre / Gewindeschablone metrisch / Whitworth 52 Blatt
Artikel-Nr.:
     492-2964
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3069
EAN/GTIN:
     4026947030692
Suchbegriffe:
Gewindeschablone
gewindeschablone
BGS 3069 Gewindelehre / Gewindeschablone für metrische und zöllige Gewinde (Whitworth Gewinde)

Beschreibung:

  • Gewindeschablonen / Gewindelehre für metrische (60° Flanke) und Withworth (55° Flanke) Gewinde
  • Material: Stahl
  • mit Feststellschraube
  • gestanzte Gewindezähne
  • zur Bestimmung von Gewindesteigungen an Außen- und Innengewinden
  • für Fein- , Normal, und Grobgewinde
  • 24 metrische Blätter für Gewinde mit folgenden Steigungen:
    • 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00
  • 28 Blätter für Withworth Gewinde mit folgenden Gangzahlen:
    • 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40 - 48 - 60 - 62
Weitere Suchbegriffe: BGS 3069 Doppel Gewindelehre Gewindeschablone metrisch Whitworth 52 Blatt Gewindewerkzeug Zubehör Gewindeschneider Gewindesteigung messen Gewinde Steigung Schablone Gewindewerkzeug Gewindeschneider messen Gewinde Steigung Schablone Gewindewerkzeug Gewindeschneider Gewindesteigung messen Gewinde Steigung Schablone Gewindemessung Gewindegröße Gewindeprofil Gewindesteigung Innengewinde Außengewinde Gewindebohrung Gewindeerkennung Gewindeprüfung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 12,92*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 14,93*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3067
ab € 4,44*
Ähnlich
BGS Technic
3068
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.