Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 146 Zündkerzenschlüssel 16mm mit Gelenk und Drehmomentbegrenzung 20Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 146 Zündkerzenschlüssel 16mm mit Gelenk und Drehmomentbegrenzung 20Nm
BGS 146 Zündkerzenschlüssel 16mm mit Gelenk und Drehmomentbegrenzung 20Nm
BGS 146 Zündkerzenschlüssel 16mm mit Gelenk und Drehmomentbegrenzung 20Nm
BGS 146 Zündkerzenschlüssel 16mm mit Gelenk und Drehmomentbegrenzung 20Nm
Artikel-Nr.:
     492-21337
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     146
EAN/GTIN:
     4026947001463
Suchbegriffe:
Zündkerzenschlüssel
zündkerzenschlüssel 16mm
zündkerzenschlüssel
BGS 146 Zündkerzenschlüssel 16mm mit Gelenk und Drehmomentbegrenzung 20Nm

Beschreibung:

  • Zündkerzenschlüssel mit Drehmomentbegrenzung auf max. 20 Nm
  • durch die Drehmomentbegrenzung wird die Beschädigung der Zündkerzen effektiv vermieden
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
  • Profil: 12-kant
  • Schlüsselweite 16mm
  • Länge: 550mm

 

 

Weitere Suchbegriffe: BGS 146 Zündkerzenschlüssel 16mm mit Gelenk und Drehmomentbegrenzung 20Nm Werkzeug Zündkerzenwechsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 49,62*
€ 65,09*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,20*
€ 66,23*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.