Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23485 Innensechskant Einsatz HX7 7mm Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23485 Innensechskant Einsatz HX7 7mm Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
PROXXON 23485 Innensechskant Einsatz HX7 7mm Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
PROXXON 23485 Innensechskant Einsatz HX7 7mm Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-1533
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23485
EAN/GTIN:
     4006274234857
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
PROXXON 23485 Innensechskant Einsatz 7mm, Länge 100 mm, Antrieb 12,5mm (1/2") PROXXON Nummer 23 485

Beschreibung:

  • Größe: HX7 7mm
  • Gesamtlänge: 100mm
  • Klingenlänge: 65mm
  • Antrieb 12,5mm (1/2")
  • Material Sockel: CrV-Stahl 31 CrV3
  • Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, sechskantsteckschlüssel proxxon, PROXXON Innensechskant 6-kant Inhex Bit Nuss Einsatz Steckschlüssel Antrieb 12, 5mm 1/2" lang Länge 100mm 23485 HX7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,19*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,22*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,57*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 10,38*
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.