| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1019 Herst.-Nr.: 23292 EAN/GTIN: 4006274232921 |
| |
|
| | |
| PROXXON Nr. 23292 Spezial-Steckschlüsselsatz mit Tiefbetteinsätzen Proxxon Nummer 23 292 Beschreibung: - alle Sockel mit Vierkant aus CrV-Stahl geschmiedet und Oberflächen der CrV-Sockel mit perfektem Rostschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
- Klingen aus hochfestem mit Chrom, Silicium, Mangan, Molybdän legiertem Spezialstahl für extreme Härte und Verdrehzähigkeit
- für Industrie, Werkstatt und Montage!
- jede Nuss ist einzeln gekennzeichnet
- die Einlage kann auch als Einlage für einen Werkstattwagen verwendet werden
Lieferumfang: - je 1 x Tiefbettnüsse Antrieb 6,3mm (1/4"), Länge 50mm für Anziehmomente bis max. 25Nm in den Größen:
- 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 - 11 - 12mm
- je 1 x Tiefbettnüsse Antrieb 12,5mm (1/2"), Länge 77mm für Anziehmomente größer 25Nm in den Größen
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24mm
- 1 x Kunststoffkoffer mit stabiler Formeinlage
Abmasse: - Abmaß des Koffers: Länge 340mm x Breite 182mm x Höhe 50mm
- Abmaß der Einlage: Länge 330mm x Breite 190mm x Höhe 30mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Tiefbettsteckschlüssel, proxxon knarrenkasten 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", PROXXON, 23292, tiefbett Nüsse, lange Nüsse, Tiefbettnüsse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,28* | € 51,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,13* | € 53,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,17* | € 53,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,08* | € 58,58* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 53,49* | € 68,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|