Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Bordmappe
>
Artikel
Bordmappe XL, grau in DIN A4 für LKW,PKW,Taxi,Bus - Fahrermappe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
491-377021
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bordmappe
bordmappe
In der grauen Bordmappe XL hat alles seinen Platz. Ob Tankkarte, Visitenkarte, Frachtbriefe, Kontrollbuch, Diagrammscheibe u.s.w., alles ist sicher verstaut und griffbereit.
Größe DIN A4 26 x 31,5 cm
4 sehr stabile Klarsichthüllen
1 Visitenkartenhülle 8-fach unterteilt
4-Ringmechanik
auch in der Farbe Grün erhältlich
Nach wie vor ist auch die Bordmappe Nr. 37701 im Format 21 x 26 cm weiterhin erhältlich.
... >
Lager 491
>
Logistik
>
Zubehör/Organisation
... >
Lager 491
>
Gütertransport
>
Zubehör/Organisation
... >
Lager 491
>
Taxi
>
Zubehör/Organisation
... >
Lager 491
>
Bus
>
Zubehör/Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Formulare
,
Dokumente
,
Frachtbrief
,
Visitenkarte
,
Kreditkarte
,
Unterlagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bordmappe XL, grün in DIN A4 für LKW,PKW,Taxi,Bus - Fahrermappe
k.A.
€ 21,90*
Ähnlich
Bordmappe, grau für LKW,PKW,Taxi,Bus - praktisch für unterwegs - Fahrermappe
k.A.
€ 17,90*
Ähnlich
Bordmappe, grün für LKW,PKW,Taxi,Bus - praktisch für unterwegs - Fahrermappe
k.A.
€ 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt