Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel VersaLock 300 mm, nummeriert, gelb, 100 Stk., 20% Rabatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel VersaLock 300 mm, nummeriert, gelb, 100 Stk., 20% Rabatt-1
Durchziehsiegel VersaLock 300 mm, nummeriert, gelb, 100 Stk., 20% Rabatt-1
Durchziehsiegel VersaLock 300 mm, nummeriert, gelb, 100 Stk., 20% Rabatt-1
Artikel-Nr.:
     4909-101345
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe VersaLock

Die VersaLock Durchziehplomben sind für die Versiegelung von Kuriertaschen, Sicherheits- Geldtaschen und Inlandstransporten bestens geeignet.

  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Nutzlänge: 250 mm
  • Bruchstärke: 40-50 kg
  • Durchmesser: 2,1 mm
  • Metallverstärkung am Verschluss für extra Sicherheit
  • Material: Polypropylen/ Stahl
  • Werkseitig nummeriert
  • Farbe: Gelb
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
  • 20% Rabatt- nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plomben kunststoff gelb, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102535
ab € 21,73*
Ähnlich
Versapak Europe
102502
ab € 19,81*
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,74*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,69*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,79*
Ähnlich
Versapak Europe
102624
ab € 15,72*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,18*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,16*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,13*
Ähnlich
Versapak Europe
102794
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.