Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Griffmagnet, Ø 24 x 34 mm, kristall


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Griff Magnet Farben
Griff Magnet Farben
Artikel-Nr.:
     490-4897-00
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4897-00
EAN/GTIN:
     4001782318693
Suchbegriffe:
Griffmagnet
Turmmagnete

Produktbeschreibung:

Besonders starker Magnet aus Nedoymium eingepresst in einen Griff aus Polystyrol (PS).
  • Größe: Ø 24 x 34 mm
  • Haftkraft: 2800 g
  • Inhalt: Beutel mit 2 Stück
  • Farbe: kristall
  • Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Magnet, Magnete, Neodymmagnet
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,41*
    1 Beutel enthält 2 Stück (€ 1,205* pro Stück)
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG