Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Briefklammer Plastiklips® VX, 35 mm, , grün


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Plastiklips 35 mm, sortiert Dose mit 200 Stück
Plastiklips 35 mm, sortiert Dose mit 200 Stück
Briefklammer Plastiklips® VX, 35 mm, , grün
Artikel-Nr.:
     490-1303-60
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1303-60
EAN/GTIN:
     4001782153461
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer

Produktbeschreibung:

Leichte Büroklammer in Dreiecksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar, antimagnetisch. Computersicher, frei von Schadstoffen
  • Größe: 35 mm
  • Inhalt: Dose mit 200 Stück
  • Farbe: grün
  • Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, büroklammern 35 mm kunststoff, aktenklammer laurel, aktenklammer kunststoff, Büroklammern, Briefklammern, Plastikklips
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 490
    k.A.
    € 4,90*
    € 2,91*
    € 4,45*
    ab € 3,08*
    € 4,13*
    Konditionen vorschlagen lassen
    Preise: Lager 490
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Dose
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Dose
    1 Dose enthält 200 Stück (€ 0,01455* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 490
    Versand: Lager 490
    Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,90*
    ab € 100,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 490
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG