Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hilfsmittel 550 Acryl Malmittel Acrylfarbe 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Bilderetage
Artikel-Nr.:  489-50550027
Hersteller:  Schmincke
Herst.-Nr.:  50550027
EAN:  4012380069221
Hilfsmittel 550 Acryl Malmittel Acrylfarbe 250 ml
... > Künstlerbedarf, Bastelbedarf > Bilderetage > Hilfsmittel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: HilfsmittelSchminckeAcrylMalmittelAcrylfarbe
Angebote (1)
Versand
Netto
Bilderetage 2 Tage € 6,00* € 8,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Bilderetage
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,95* €  10,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Bilderetage
Versand von Bilderetage
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Bilderetage
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Hilfsmittel 524 Acryl Soft-Gel Gel Acrylfarbe 60 ml
Schmincke
50550025
€ 4,06* € 4,83
Ähnlich Hilfsmittel 543 Acryl Leichtstruktur-Paste Paste Acrylfarbe 1000 ml
Schmincke
50543051
€ 22,79* € 27,12
Ähnlich Hilfsmittel 544 Acryl-Modellierpaste Paste Acrylfarbe 1000 ml
Schmincke
50544051
€ 22,79* € 27,12
Ähnlich Hilfsmittel 544 Acryl-Modellierpaste Paste Acrylfarbe 250 ml
Schmincke
50544048
€ 8,01* € 9,53
Ähnlich Hilfsmittel 552 Acryl Fluid-Medium Acrylfarbe 250 ml
Schmincke
50552027
€ 8,15* € 9,70
Ähnlich Hilfsmittel 552 Acryl Fluid-Medium Acrylfarbe 60 ml
Schmincke
50552025
€ 4,06* € 4,83
Ähnlich Hilfsmittel 553 Acryl Fluid-Medium Acrylfarbe 250 ml
Schmincke
50553027
€ 8,15* € 9,70
Ähnlich Hilfsmittel 553 Acryl Fluid-Medium Acrylfarbelm 60 ml
Schmincke
50553025
€ 4,06* € 4,83
Ähnlich Hilfsmittel 555 Acryl Bindemittel Acrylfarbe 60 ml
Schmincke
50555025
€ 4,06* € 4,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG