Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hilfsmittel 010 Fixativ für Kohle und Bleistift 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Bilderetage
Artikel-Nr.:  489-50010026
Hersteller:  Schmincke
Herst.-Nr.:  50010026
EAN:  4012380031044
Hilfsmittel 010 Fixativ für Kohle und Bleistift 200 ml
... > Künstlerbedarf, Bastelbedarf > Bilderetage > Hilfsmittel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Hilfsmittel Künstlerbedarf, Schmincke, HilfsmittelSchminckeFixativfürKohleundBleistift
Angebote (1)
Versand
Netto
Bilderetage 2 Tage € 6,00* € 8,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Bilderetage
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,99* €  10,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Bilderetage
Versand von Bilderetage
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Bilderetage
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Hilfsmittel 003 Copaiv-Balsam naturbelassen 60 ml
Schmincke
50003025
€ 8,84* € 10,52
Ähnlich Hilfsmittel 005 Leinöl-Standöl Leinöl Harze Ölfarbe 200 ml
Schmincke
50005026
€ 8,99* € 10,70
Ähnlich Hilfsmittel 005 Leinöl-Standöl Leinöl Harze Ölfarbe 60 ml
Schmincke
50005025
€ 4,42* € 5,26
Ähnlich Hilfsmittel 008 Dammarfirnis Firnis Ölfarbe 1000 ml
Schmincke
50008029
€ 25,22* € 30,01
Ähnlich Hilfsmittel 008 Dammarfirnis Firnis Ölfarbe 200 ml
Schmincke
50008026
€ 10,12* € 12,04
Ähnlich Hilfsmittel 008 Dammarfirnis Firnis Ölfarbe 60 ml
Schmincke
50008025
€ 5,05* € 6,01
Ähnlich Hilfsmittel 010 Fixativ für Kohle und Bleistift 60 ml
Schmincke
50010025
€ 4,42* € 5,26
Ähnlich Hilfsmittel 013 Citrus-Terpin Terpin Ölfarbe Verdünnungsmittel Reinigungsmittel 200 ml
Schmincke
50013026
€ 5,96* € 7,09
Ähnlich Hilfsmittel 013 Citrus-Terpin Terpin Ölfarbe Verdünnungsmittel Reinigungsmittel 60 ml
Schmincke
50013025
€ 3,22* € 3,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG