Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Linoldruck-Wasserfarben Wasserfarben Linoldruck Druckfarben 618 Sepiabraun 250 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Bilderetage
Artikel-Nr.:
489-19618027
Hersteller:
Schmincke
Herst.-Nr.:
19618027
EAN:
4012380037190
Suchbegriffe:
Druckfarbe
Schmincke
Linoldruck-Wasserfarben Wasserfarben Linoldruck Druckfarben 618 Sepiabraun 250 ml höchst lichtbeständig deckend
... >
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Bilderetage
>
Linoldruck Wasserfarben
Weitere Suchbegriffe:
Künstlerfarben
,
Künstlerfarbe
,
Linoldruck
,
Linoldruckfarbe
,
Linoldruckfarben
,
Linoldruckwasserfarbe
,
Studienfarben
,
Schminke-Künstlerfarben
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
Bilderetage
2 Tage
€ 6,00*
€ 8,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Bilderetage
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Bilderetage
Versand
von Bilderetage
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Bilderetage
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Linoldruck-Wasserfarben Wasserfarben Linoldruck Druckfarben 618 Sepiabraun 20 ml
Schmincke
19618007
€ 2,92*
€ 3,47
Ähnlich
Linoldruck-Wasserfarben Wasserfarben Linoldruck Druckfarben 730 Schwarz 20 ml
Schmincke
19730007
€ 2,92*
€ 3,47
Ähnlich
Linoldruck-Wasserfarben Wasserfarben Linoldruck Druckfarben 730 Schwarz 250 ml
Schmincke
19730027
€ 8,52*
€ 10,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG