Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölfarbe MUSSINI ® 102 Zinkweiss 120 ml Künstler-Harz-Ölfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Bilderetage
Ölfarbe MUSSINI ® 102 Zinkweiss 120 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Artikel-Nr.:  489-10102012
Hersteller:  Schmincke
Herst.-Nr.:  10102012
EAN:  4012380000095
Suchbegriffe:
Schmincke
Ölfarbe
Ölfarbe Mussini ® 102 Zinkweiss 120 ml Künstler-Harz Ölfarben höchst lichtbeständig, halbdeckend, Künstlerfarben
... > Bilderetage > Künstler Ölfarbe > MUSSINI
Weitere Suchbegriffe: Künstlerfarben, Künstlerfarbe, Ölfarben, Künstler-Harz-Ölfarben, Künstlerölfarbe, Studienfarben, Mussini, Schminke-Künstlerfarben
Angebote (1)
Versand
Netto
Bilderetage 2 Tage € 6,00* € 15,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Bilderetage
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  15,57* €  18,53 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Bilderetage
Versand von Bilderetage
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Bilderetage
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 102 Zinkweiss 15 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10102006
€ 4,07* € 4,84
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 102 Zinkweiss 35 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10102009
€ 6,42* € 7,64
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 102 Zinkweiss 5000 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10102060
€ 574,87* € 684,10
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 103 Titan-Deckweiss 120 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10103012
€ 11,61* € 13,82
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 103 Titan-Deckweiss 15 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10103006
€ 3,41* € 4,06
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 103 Titan-Deckweiss 35 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10103009
€ 4,72* € 5,62
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 103 Titan-Deckweiss 5000 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10103060
€ 441,44* € 525,31
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 105 Lasur-Weiss 15 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10105006
€ 11,08* € 13,19
Ähnlich
Ölfarbe MUSSINI ® 105 Lasur-Weiss 35 ml Künstler-Harz-Ölfarben
Schmincke
10105009
€ 16,55* € 19,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG