Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einhandmischer/Spültisch chrom "Contact 2"- Niederdruck -


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Einhandmischer/Spültisch chrom "Contact 2"- Niederdruck -
Artikel-Nr.:  488SA-50451
Hersteller:  Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:  5476
EAN:  4006596054768
Artikeldatenblatt
"Contact 2" Einhebelmischer, Niederdruck

Garantie
Der Hersteller übernimmt die Garantie während der Dauer von mindestens zwei Jahren ab dem Kaufdatum für eine einwandfreie, dem Verwendungszweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktion.
Von der Garantie ausgeschlossen sind korrodierte und verkalkte Mischdüsen oder Strahlregler sowie Schäden, die verursacht wurden durch unsachgemäße Benutzung, Montage, Anschluss, Pflege und Reparatur der Armatur sowie alle nicht hochglanzverchromten Oberflächen.
Die Garantieleistung erstreckt sich auf die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder einer neuen Armatur gegen Rücknahme der fehlerhaften Teile bzw. Armatur. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, wird von dem Hersteller nach eigener Wahl Ersatz geliefert, die dem zurückgegebenen Typ weitestgehend entspricht. Die Garantie ist nur gültig mit dem entsprechenden Kaufbeleg.



Chrom, für drucklose Speicher, mit schwenkbarem Auslauf 220 mm, Ersatzkartusche zu bestellen unter EAN: 4006596067126.
5 Jahre Funktionsgarantie, Geräuschklasse 1. DVGW geprüft.


... > Einhebelmischer > Niederdruck Serie "Contact 2" > für Spüle
Weitere Suchbegriffe: Spültisch, Spültischarmatur, Spültischbatterie, 2", für, Niederdruck, Spüle, "Contact, Serie, Einhebelmischer,
Angebote (1)
Versand
Netto
Reidl
€ 4,95*
€ 82,02*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG