|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488SA-49548 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011659807021 |
| |
|
|  |  |
 | Athena-Siphonablaufschlauch Flexibler, weißer Kunststoffschlauch. Einseitig mit verchromter Messing-Überwurfmutter, andererseits mit geradem Stutzen. Ausziehbar von 300 bis 800 mm Länge. Behält jede vom Anwender frei eingestellte Form. Zur Ableitung von Luft und Wasser bis +100 °C. Gebrauchsfertig auf informativer SB-Karte. Zur Verwendung als Siphonanschluss an Waschbecken. Weitere Informationen:  |  | Stutzen: | 32 mm | Überwurfmuttern: | 31,7 mm (1.1/4") |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | – | € 7,36* |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 6,79* | € 8,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|